Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DLL113N0000P-PK10 Split Lock Washer 1 1/8 Inch, 10PK | AA9MZC 1DZW4

APPROVED VENDOR DLL113N0000P-PK10 Jaettu lukkoaluslevy, 1 1/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9MZC Malli: DLL113N0000P-PK10Ristiviite: 1DZW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.129 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.819 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.224 "
Paksuustoleranssi+0.020 "
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DLL113N0000P-PK10 Jaettu lukkoaluslevy, 1 1/8 tuumaa, 10PK
€22.96 /pakkaus