Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DHO-60ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 60mm | AE3KPC 5DU97

APPROVED VENDOR DHO-60ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 60mm

Varastossa
Tuote: AE3KPC Malli: DHO-60ST PARistiviite: 5DU97

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen1.50mm
Sopii Groove Dia.63mm
Sopii uran leveydelle2.15mm
Varten Bore Dia.60mm
Ilmainen OD64.20mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.30mm
Reikä dia.2.5mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus2mm
Paksuustoleranssi-0.07mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-60ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 60mm
€2.01 / yksikkö