Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DHO-11ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 11Mm, 100PK | AE3KMU 5DU66

APPROVED VENDOR DHO-11ST PA -kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 11 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3KMU Malli: DHO-11ST PARistiviite: 5DU66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.20mm
Sopii Groove Dia.11.40mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Varten Bore Dia.11mm
Ilmainen OD11.80mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.11mm
Reikä dia.1.2mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1 mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-11ST PA -kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 11 mm, 100 PK
€9.83 /pakkaus