Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ D020150R202027 Tiivisterengas 2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVU 1TVE2

APPROVED VENDOR D020150R202027 Tiivisterengas 2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JVU Malli: D020150R202027Ristiviite: 1TVE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2.375 "
MateriaaliNeitsyt PTFE
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.125 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ D020150R204027 Tiivisterengas 2 tuuman Virgin Ptfe Valkoinen | AB3JVH 1TVD1 D020150R2040271 / 8 "€7.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR D020150R202027 Tiivisterengas 2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen
€4.62 / yksikkö