Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CW9 Ruuvipidin ruostumatonta terästä, 25PK | AB3AUM 1RB86

APPROVED VENDOR CW9 ruuvipidike ruostumatonta terästä, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3AUM Malli: CW9Ristiviite: 1RB86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin ruuvipidike
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sisällä Dia.3.8mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus0.32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä ruuvikoon kanssa (M4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CW9 ruuvipidike ruostumatonta terästä, 25PK
€27.42 /pakkaus