Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CPB087 Acorn Mutteri 1/4-28, 25PK | AE9YUH 6NY13

APPROVED VENDOR CPB087 Acorn Mutteri 1/4-28, 25PK

Varastossa
Tuote: AE9YUH Malli: CPB087Ristiviite: 6NY13

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus15 / 32 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB80 - B90
Kierteen syvyys1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CPB087 Acorn Mutteri 1/4-28, 25PK
€21.89 /pakkaus