Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CCKERZZZZAAZZ Kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 3/4, 5PK | AE4VUZ 5NA36

APPROVED VENDOR CCKERZZZZAAZZ kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 3/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AE4VUZ Malli: CCKERZZZZAAZZRistiviite: 5NA36

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusB70
TiivistemateriaaliSilikonikumi
TiivistetyyppiO-rengas
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-160 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CCKERZZZZAAZZ kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 3/4, 5PK
€2.23 /pakkaus