Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ BSCN04-100 Putkimainen niitti, 100PK | AE9PMH 6LB88

APPROVED VENDOR BSCN04-100 putkimainen niitti, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9PMH Malli: BSCN04-100Ristiviite: 6LB88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen niitti
Suorittaa loppuunNikkeli
Grip-alue0.110 - 0.179 "
Pään kulma150 astetta
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.04 "
Head Typekartioupotetut
Reiän syvyys5 / 32 "
Reiän koko0.156 "
Niitti Dia.9 / 64 "
Niitin pituus1 / 4 "
NiittimateriaaliNikkelipinnoitettu mieto teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BSCN04-100 putkimainen niitti, 100PK
€26.91 /pakkaus