Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR.01402003.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/4-20 x 3 jalkaa | AA2LLH 10P742

APPROVED VENDOR BR.01402003.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/4-20 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2LLH Malli: BR.01402003.PL.DARRistiviite: 10P742

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01402003.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/4-20 x 3 jalkaa
€17.44 / yksikkö