HYVÄKSYTTY Myyjä BR.00803206.PL.DAR-kierretanko ruostumatonta terästä 8-32 x 6 jalkaa | AA2LLC 10P737

APPROVED VENDOR BR.00803206.PL.DAR Kierretanko ruostumatonta terästä 8-32 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LLC Malli: BR.00803206.PL.DARRistiviite: 10P737
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€22.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.00803206.PL.DAR Kierretanko ruostumatonta terästä 8-32 x 6 jalkaa
€22.06 / yksikkö