HYVÄKSYTTY Myyjä BR.00603206.PL.DAR-kierretanko ruostumatonta terästä 6-32 x 6 jalkaa | AA2LKZ 10P734

APPROVED VENDOR BR.00603206.PL.DAR Kierretanko ruostumatonta terästä 6-32 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LKZ Malli: BR.00603206.PL.DARRistiviite: 10P734
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.00603206.PL.DAR Kierretanko ruostumatonta terästä 6-32 x 6 jalkaa
€14.98 / yksikkö