HYVÄKSYTTY Myyjä B7.51601806.BO.IAR-kierretanko B7 Musta oksidi 5 / 16-18x6 jalkaa | AA2LKH 10P717

APPROVED VENDOR B7.51601806.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 5/16-18x6 jalkaa

Tuote: AA2LKH Malli: B7.51601806.BO.IARRistiviite: 10P717
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC26 - C32
Vetolujuus125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B7.51601806.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 5/16-18x6 jalkaa
€23.57 / yksikkö