HYVÄKSYTTY Myyjä B7.01402006.BO.IAR-kierretanko B7 Musta oksidi 1 / 4-20x6 jalkaa | AA2LKF 10P715

APPROVED VENDOR B7.01402006.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 1/4-20x6 jalkaa

Tuote: AA2LKF Malli: B7.01402006.BO.IARRistiviite: 10P715
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC26 - C32
Vetolujuus125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B7.01402006.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 1/4-20x6 jalkaa
€19.94 / yksikkö