Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ATC9T-470 Kierresisä M4 x 0.7 9.400 L, 10PK | AD6ZNV 4CUG1

APPROVED VENDOR ATC9T-470 kierresisäke M4 x 0.7 9.400 10 L, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: AD6ZNV Malli: ATC9T-470Ristiviite: 4CUG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrelisäke
Rungon halkaisija6.340 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.6.830 "
Pituus9.4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ATC9T-470 kierresisäke M4 x 0.7 9.400 10 L, XNUMXPK
€78.92 /pakkaus