Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ A-060 Kiinnitysrengas Applikaattori E-rengas 0.110in | AD9VKH 4VCZ1

APPROVED VENDOR A-060 Kiinnitysrengas Applikaattori E-rengas 0.110 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9VKH Malli: A-060Ristiviite: 4VCZ1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€59.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrenkaan applikaattori
Terän pituus1.438 "
Terän leveys0.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
KahvaMuovi
MateriaaliHiiliteräs
Ring Koko0.110 "
Kärjen pituus0.375 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR A-060 Kiinnitysrengas Applikaattori E-rengas 0.110 tuumaa
€59.69 / yksikkö