HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3825020TR-6FT kierretanko 1/4-20x6 jalkaa | AC2GPU 2KB48

APPROVED VENDOR 3825020TR-6FT kierretanko 1/4-20x6 jalkaa

Tuote: AC2GPU Malli: 3825020TR-6FTRistiviite: 2KB48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€76.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriLuonnonvalkoinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliNailon 6/6
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus312 psi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9007152850 Kierretanko 1-8x4 jalkaa | AC2GPR 2KB33 90071528504ft.-1-8UNC€92.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3825020TR-6FT kierretanko 1/4-20x6 jalkaa
€76.15 / yksikkö