Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8ADP8 maadoitusjohtosarja eristämätön 2/5 jalkaa | AF3PDT

APPROVED VENDOR 8ADP8 maadoitusjohtosarja eristämätön 2/5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF3PDT Malli: 8ADP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisliimaus- ja maadoitusjohtosarja
Connector Type(3) Alligaattorin leikkeet
Halkaisija5 / 32 "
Vaijerin pituus2 'ja 5'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön (eristämätön)
    • Lankamateriaali (hiiliteräs)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8ADP8 maadoitusjohtosarja eristämätön 2/5 jalkaa
€72.10 / yksikkö