Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 823326-50 Kannettava johto Sjoow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYL 4KA56

APPROVED VENDOR 823326-50 Kannettava johto Sjoow 16/3 Awg 50 jalkaa 13a

Varastossa
Tuote: AD8FYL Malli: 823326-50Ristiviite: 4KA56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Takin tyyppiSJOOW
Maks. Vahvistimet13
Maks. Jännite300
Nimellinen ulkohalkaisija.0.333 "
Johtimien lukumäärä3
Puolan pituus50ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, vihreä
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriLangan kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 823226-25 Kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 25 Feet 13a | AD8FYH 4KA53 823226-25130.31 "225ft.Musta, valkoinen16AWG€47.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 823226-50 Kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 50 Jalkaa 13a | AD8FYJ 4KA54 823226-50130.31 "250ft.Musta, valkoinen16AWG€104.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 823326-25 Kannettava johto Sjoow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYK 4KA55 823326-25130.333 "325ft.Musta, valkoinen, vihreä16AWG€67.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 823227-25 Kannettava johto Sjoow 14/2 Awg 25 Feet 18a | AD8FYM 4KA57 823227-25180.34 "225ft.Musta, valkoinen14AWG€87.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 823227-50 Kannettava johto Sjoow 14/2 Awg 50 jalkaa 18a | AD8FYN 4KA58 823227-50180.34 "250ft.Musta, valkoinen14AWG€134.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 823327-25 Kannettava johto Sjoow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYP 4KA59 823327-25180.365 "325ft.Musta, valkoinen, vihreä14AWG€70.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 823327-50 Kannettava johto Sjoow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYQ 4KA60 823327-50180.365 "350ft.Musta, valkoinen, vihreä14AWG€182.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 823326-50 Kannettava johto Sjoow 16/3 Awg 50 jalkaa 13a
€118.62 / yksikkö