APPROVED VENDOR 81RR10X1 Machine Screw Round 10-32 X 1 Inch Length, 6000PK | AC6VXG 36M022

APPROVED VENDOR 81RR10X1 koneruuvi, pyöreä 10-32 x 1 tuuman pituus, 6000PK

Varastossa
Tuote: AC6VXG Malli: 81RR10X1Ristiviite: 36M022

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,535.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min.
thread Pituus1"
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.678
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 81RR10X1 koneruuvi, pyöreä 10-32 x 1 tuuman pituus, 6000PK
€4,535.21 /pakkaus