HYVÄKSYTTY MYYJÄ 81AP10X1-1/2 Koneen ruuvipanta 10-32 X 1-1/2 tuumaa pituus, 4000PK | AC6VXF 36M021

APPROVED VENDOR 81AP10X1-1/2 koneen ruuvipanta 10-32 x 1-1/2 tuumaa pituus, 4000PK

Varastossa
Tuote: AC6VXF Model: 81AP10X1-1/2Ristiviite: 36M021

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,785.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.373 "
Pään korkeus0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min.
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 81AP10X1-1/2 koneen ruuvipanta 10-32 x 1-1/2 tuumaa pituus, 4000PK
€1,785.43 /pakkaus