Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7223SS Peukalomutteri 10-24, 5PK | AB2YPA 1PU98

APPROVED VENDOR 7223SS Peukalomutteri 10-24, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YPA Malli: 7223SSRistiviite: 1PU98

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.13 / 32 "
Pohjan korkeus3 / 16 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pään korkeus5 / 32 "
Korkeus11 / 32 "
Kuusiokoko1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriHex peukalon mutteri
Kokonaiskorkeus11 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 32 "
KiertyyppiUNC
TyyppiHex-tyyli 3
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7223SS Peukalomutteri 10-24, 5PK
€64.96 /pakkaus