Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 7214SS Thumb Nut 10-24, 5PK | AB2YMQ 1PU65

APPROVED VENDOR 7214SS Peukalomutteri 10-24, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YMQ Malli: 7214SSRistiviite: 1PU65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.13 / 32 "
Pohjan korkeus3 / 16 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus5 / 32 "
Korkeus11 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus11 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 32 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7214SS Peukalomutteri 10-24, 5PK
€48.04 /pakkaus