Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 718AR Alumiininen holkki 18 tuumaa | AC9RXG 3JPV5

APPROVED VENDOR 718AR Sleeve Aluminoitu 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RXG Malli: 718ARRistiviite: 3JPV5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähihat
Pituus18 "
Materiaalialuminized

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6210503000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 718AR Sleeve Aluminoitu 18 tuumaa
€106.14 / yksikkö