Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 70AD0608-EA-100 Niitti Universal 3/16 Halkaisija 1/2 L, 100PK | AF2KBQ 6ULJ8

APPROVED VENDOR 70AD0608-EA-100 Niitti Universal 3/16 Halkaisija 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2KBQ Malli: 70AD0608-EA-100Ristiviite: 6ULJ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Poran koko11
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.085 "
Head TypeUniversal
Reiän koko0.191 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1 / 2 "
Niittimateriaali2117T4 Alumiini
Niitin tyyppiKiinteä ilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 70AD0608-EA-100 Niitti Universal 3/16 Halkaisija 1/2 L, 100PK
€24.98 /pakkaus