Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ZA30 Litteä aluslevy 1, 10PK | AF2YFZ

APPROVED VENDOR 6ZA30 Litteä aluslevy 1", 10PK

Varastossa
Tuote: AF2YFZ Malli: 6ZA30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen tasainen aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusC26 - C45
Paksuus0.136 - 0.177 "
Paksuustoleranssi0.136 - 0.178 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA30 Litteä aluslevy 1", 10PK
€12.30 /pakkaus