Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH71 -pusero - 10 kpl pakkaus | AF2WLM

APPROVED VENDOR 6YH71 jumpperi - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2WLM Malli: 6YH71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumpperi
Napojen lukumäärä2
TyyppiLitteä slip-on

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YH71 jumpperi - 10 kappaleen pakkaus
€9.95 / yksikkö