Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6YA67 pyöreä pohja koukun magneetti Max Pull 20 Lb | AF2VDZ

APPROVED VENDOR 6YA67 pyöreä pohjakoukkumagneetti Max Pull 20 Lb

Varastossa
Tuote: AF2VDZ Malli: 6YA67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pohja koukun magneetti
Pohjan halkaisija.2.04 "
VäriKromattu
Syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Koukun korkeus1.300 "
Hook TypeMagneettinen
MateriaaliKeraaminen ferriitti teräskupissa
AsennusMagneettinen
Vakauslämpötila32-150 astetta F
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko6-32 UNC
TyyppiKeraaminen
Työkuorman raja20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YA67 pyöreä pohjakoukkumagneetti Max Pull 20 Lb
€11.25 / yksikkö