Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6XZV1 Vedenlämmittimen termostaatti Spst Open Rise 30a | AF2UTJ

APPROVED VENDOR 6XZV1 Vedenlämmittimen termostaatti Spst Open Rise 30a

Varastossa
Tuote: AF2UTJ Malli: 6XZV1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti SPST
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V25A
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Temp. alue90 - 150 F
Wattia @ 120 V3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosketusluokka Resistiivinen @ 480V (A) (12.5A)
    • Lentäjät 120 / 480V (VA) (125)
    • Wattia @ 240 V (6000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVaihda toimintaaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6XZV2 -vesilämmittimen termostaatti Spdt Open Rise 30a | AF2UTK 6XZV2Termostaatti SPDTAvoin 1-2 nousulla€10.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV1 Vedenlämmittimen termostaatti Spst Open Rise 30a
€14.50 / yksikkö