Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6UED9 -tuulikytkin sulkeutuu 150 120-277v: n jännitteellä AF2HXY

APPROVED VENDOR 6UED9 tuuletinkytkin sulkeutuu jännitteellä 150 120-277 V

Varastossa
Tuote: AF2HXY Malli: 6UED9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)150
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)130
Syvyys1"
Ero20
Korkeus1.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V10
Induktiiviset ampeerit @ 240 V5
Pilot Duty Kontaktit (VA)125
Resistiiviset ampeerit @ 120V25
Resistiiviset ampeerit @ 277V21.6
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue130 - 150 F
TyyppiTuuletin
Jännitealue120 ja 277
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen sammutuslämpötila (F) (130)
    • Tuuletin lämpötilassa. (F) (150)
    • Resistiivinen luokitus 240V (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEroTemp. alueJännitealueLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UED4 -tuulettimen kytkin sulkeutuu 90 120-240v | AF2HXT 6UED42-1 / 8 "1080 - 90 F120 ja 2401 5 / 8 "€9.90
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6UED6 Puhallinkytkin sulkeutuu 120 120-277v | AF2HXV 6UED62-1 / 8 "10110 - 120 F120 ja 2401 5 / 8 "€10.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UED7 -tuulikytkin sulkeutuu 130 120-277v: n jännitteellä AF2HXW 6UED71"15115 - 130 F120 ja 2771.75 "€10.42
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UED8 -tuulikytkin sulkeutuu 140 120-277v | AF2HXX 6UED81"20120 - 140 F120 ja 2771.75 "€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED9 tuuletinkytkin sulkeutuu jännitteellä 150 120-277 V
€10.49 / yksikkö