Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6UED3 Puhallin ja raja 170-190 Lämpötila-alue | AF2HXR

APPROVED VENDOR 6UED3 tuuletin ja lämpötilarajoitus 170-190

Varastossa
Tuote: AF2HXR Malli: 6UED3

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€18.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)170
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)190
Syvyys1"
Ero20
Korkeus1.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V10
Induktiiviset ampeerit @ 240 V5
Pilot Duty Kontaktit (VA)125
Resistiiviset ampeerit @ 120V25
Resistiiviset ampeerit @ 277V21.6
Vaihda toimintaaOpenClose on nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Temp. alue170 - 190 F
TyyppiTuuletin ja raja
Jännitealue120 ja 277
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piirin nro 2 kytkin sulkeutuu @ (F) (190)
    • Piirin 2 kytkin aukeaa @ (F) (170)
    • Piiri nro 1 - induktiivinen 120 V (10)
    • Piiri nro 1 - induktiivinen 240 V (5)
    • Piiri nro 2 - induktiivinen 120 V (5.8)
    • Piiri nro 2 - induktiivinen 240 V (2.9)
    • Resistiivinen luokitus 240V (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UED2 Puhallin ja raja 120-140 Lämpötila-alue AF2HXQ 6UED2120 - 140 F€18.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED3 tuuletin ja lämpötilarajoitus 170-190
€18.81 / yksikkö