Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDY6 Säädettävä raja Automaattinen nollaus 170-250 | AF2HWB

APPROVED VENDOR 6UDY6 Säädettävä raja automaattinen palautus 170-250

Varastossa
Tuote: AF2HWB Malli: 6UDY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)170 ja 210
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)210 ja 250
Syvyys1-3 / 4 "
Ero40
Korkeus1.25 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V14
Induktiiviset ampeerit @ 240 V10
Pilot Duty Kontaktit (VA)125
Resistiiviset ampeerit @ 120V25
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue170 - 250 F
TyyppiSäädettävä raja, automaattinen nollaus
Jännitealue120 ja 240
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Resistiivinen luokitus 240V (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEroTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDY4 Säädettävä raja Automaattinen nollaus 115-175 | AF2HVZ 6TYYS420115 - 175 F€26.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDY5 Säädettävä raja Automaattinen nollaus 135-215 | AF2HWA 6TYYS540135 - 215 F€26.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDY7 Säädettävä raja Automaattinen nollaus 210-290 | AF2HWC 6TYYS740210 - 290 F€26.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDY6 Säädettävä raja automaattinen palautus 170-250
€26.64 / yksikkö