Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6RCV9-liitin 1-1/4in punainen messinki | AF2CKP

APPROVED VENDOR 6RCV9-liitin 1-1/4in punainen messinki

Varastossa
Tuote: AF2CKP Malli: 6RCV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFD3 Punainen messinki 1/8 tuumaa 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "€8.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFD5 Punainen messinki 1/4 tuumaa 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "€7.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFD7 Punainen messinki 3/8 tuuman 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "€8.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFD9 Punainen messinki 1/2 tuumaa 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "€8.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFE2 Punainen messinki 3/4 tuumainen 150 psi AB3ULC 1VFE23 / 4 "€11.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFE4 Punainen messinki 1 tuuman 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"€22.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFE6 Punainen messinki 1 1/4 tuumaa 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "€33.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCV9-liitin 1-1/4in punainen messinki
€35.84 / yksikkö