Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P873 Nänni 2 tuumaa 4 tuumaa sinkitty teräs | AE9ZCT

APPROVED VENDOR 6P873 Nippa 2 tuuman 4 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9ZCT Malli: 6P873

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus4"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2"
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKP2 Nänni 2 Tuumaa 3 Tuumaa Sinkitty Teräs | AB3DJN 1RKP23"Galvanisoitu teräs2500 psi @ 150 astetta F160€67.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKP3 Nänni 2 Tuumaa 4 Tuumaa Sinkitty Teräs | AB3DJP 1RKP34"Galvanisoitu teräs2500 psi @ 150 astetta F160€73.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKP4 Nänni 2 Tuumaa 6 Tuumaa Sinkitty Teräs | AB3DJQ 1RKP46"Galvanisoitu teräs2500 psi @ 150 astetta F160€81.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6P869 Nänni 2 tuuman tiivis sinkitty hitsattu teräs | AE9ZCN 6P869lähelläSinkitty hitsattu teräs500 psi40€7.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P871 Nänni 2 tuumaa 3 tuumaa sinkitty teräs | AE9ZCQ 6P8713"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€8.81
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P877 Nippa 2 tuumaa 6 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZCX 6P8776"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€18.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P873 Nippa 2 tuuman 4 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€11.58 / yksikkö