Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P760 Nippa 1/4 tuumaa 3 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYG

APPROVED VENDOR 6P760 Nippa 1/4 tuuman 3 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9YYG Malli: 6P760

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus3"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P758 Nänni 1/4 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYE 6P7582"€2.95
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6P759 Nippa 1/4 tuumaa 2-1/2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYF 6P7592.5 "€4.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P761 Nänni 1/4 tuumaa 3-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYH 6P7613.5 "€4.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P762 Nänni 1/4 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYJ 6P7624"€4.70
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P763 Nippa 1/4 tuumaa 4-1/2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYK 6P7634.5 "€6.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P764 Nänni 1/4 tuumaa 5 tuuman sinkitty teräs | AE9YYL 6P7645"€6.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P765 Nänni 1/4 tuumaa 5-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYM 6P7655.5 "€7.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P760 Nippa 1/4 tuuman 3 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€4.04 / yksikkö