HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEN7 Tanko Pet-p valkoinen 1/2 tuuman halkaisija x 10 jalan pituus | AE9TWG

APPROVED VENDOR 6MEN7 sauva Pet-p valkoinen, halkaisija 1/2 tuumaa x 10 jalkaa pituus

Tuote: AE9TWG Malli: 6MEN7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€40.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija1 / 2 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPET-P
Maks. Lämpötila230 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus12,400 psi
TyyppiLuonnollinen laatu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8248
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriHalkaisijaTyyppiHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiMaks. LämpötilaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MDU0-sauva Pet-p luonnonvalkoinen 3/8 tuuman halkaisija x 10 jalan pituus | AE9TRX 6MDU010,500 psiOff White3 / 8 "Kiinteä voiteluaine täytetty, elintarvikelaatuinen+ 0.003 / -0.000 "10ft.+ 0.125 / -0.000 "210 F€55.23
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MDU1 -vapa Pet-p Off White 1/2 tuuman halkaisija x 10 jalan pituus | AE9TRY 6MDU110,500 psiOff White1 / 2 "Kiinteä voiteluaine täytetty, elintarvikelaatuinen+ 0.003 / -0.000 "10ft.+ 0.125 / -0.000 "210 F€97.86
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MDU3 -vapa Pet-p Off Valkoinen 3/4 tuuman halkaisija x 10 jalan pituus | AE9TRZ 6MDU310,500 psiOff White3 / 4 "Kiinteä voiteluaine täytetty, elintarvikelaatuinen+ 0.003 / -0.000 "10ft.+ 0.125 / -0.000 "210 F€219.49
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MDU6 Tanko Pet-p Off White 1-1 / 2 tuuman halkaisija x 10 jalkaa | AE9TTA 6MDU610,500 psiOff White1.5 "Kiinteä voiteluaine täytetty, elintarvikelaatuinen+ 0.005 / -0.000 "10ft.+ 0.125 / -0.000 "210 F€870.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEN6 Tanko Pet-p Valkoinen 1 tuuman halkaisija x 10 jalkaa | AE9TWF 6MEN612,400 psiValkoinen1"Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€207.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEN8-sauva Pet-p valkoinen 2 tuuman halkaisija x 10 jalkaa | AE9TWH 6MEN812,400 psiValkoinen2"Luonnollinen laatu+ 0.005 / -0.000 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€687.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEN9 Tanko Pet-p Valkoinen 3 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AE9TWJ 6MEN912,400 psiValkoinen3"Luonnollinen laatu+ 0.250 / -0.000 "5ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€899.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEN7 sauva Pet-p valkoinen, halkaisija 1/2 tuumaa x 10 jalkaa pituus
€40.98 / yksikkö