HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEL6 Vapa Pei Amber 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa | AE9TWD

APPROVED VENDOR 6MEL6 Tanko Pei Amber 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TWD Malli: 6MEL6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriKeltainen
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPEI
Maks. Lämpötila340 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus16,500 psi
TyyppiLuonnollinen laatu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEL3 Vapa Pei Amber 1-1 / 4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa | AE9TWA 6MEL31.25 "+ 0.005 / -0.000 "Elintarvikelaatuiset€508.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEL4 Tanko Pei Amber 1 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TWB 6MEL41"+ 0.003 / -0.000 "Luonnollinen laatu€344.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEL5 Tanko Punainen Keltainen 1/2 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TWC 6MEL51 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "Luonnollinen laatu€80.97
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEN5 Rod Pei Amber 5/8 tuuman halkaisija x 8 jalkaa | AE9TWE 6MEN55 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "Luonnollinen laatu€125.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEL6 Tanko Pei Amber 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus
€24.36 / yksikkö