HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVV

APPROVED VENDOR 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TVV Malli: 6MEK5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€430.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriRusketus
Halkaisija1 / 2 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliKURKISTAA
Maks. Lämpötila480 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus16,000 psi
Tyyppitäyttämättömät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PNJ 1UPA6Rusketus1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€18.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PNL 1UPA8Rusketus3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€38.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PNN 1UPB1Rusketus1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€55.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPB9 Rod Peek Tan 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PNU 1UPB9Rusketus1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€209.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3PPK 1 UPE6Rusketus1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€38.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3PPN 1 UPF1Rusketus1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€130.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3PPQ 1 UPF3Rusketus5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€180.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus
€430.53 / yksikkö