HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC72 -putkenippa, musta 1/2 tuumaa | AE9KAD

APPROVED VENDOR 6KC72 Pipe Nipple Lajitelma musta 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KAD Malli: 6KC72

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6KC77
YhteysNPT
MateriaaliMusta hitsattu teräs
Max. Paine150 psi @ 150 astetta F WOG, 150 psi kyllästetty höyrynpaine
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.597
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PRV1 -putkenipunvalikoima musta 1/4 | AD9DPC 4PRV1Putken nännivalikoima1 / 4 "€107.85
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PRV3 -putkenipunvalikoima, musta 3 / 8In | AD9DPE 4PRV3Putken nännivalikoima3 / 8 "€130.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC73 -putkenippa, musta 3/4 tuumaa | AE9KAE 6KC73Putken nännivalikoima3 / 4 "€155.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC74 -putkenipunvalikoima, musta 1In AE9KAF 6KC74Putken nännivalikoima1"€291.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC75 -putkenippa, musta 1-1 / 4 tuumaa | AE9KAG 6KC75Putken nännivalikoima1.25 "€372.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC76 -putkenippa, musta 1-1 / 2 tuumaa | AE9KAH 6KC76Putken nännivalikoima1.5 "€472.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC77 Pipe Nipple Assortment Black 2 In | AE9KAJ 6KC77Putken nännivalikoima2"€523.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6KC72 Pipe Nipple Lajitelma musta 1/2 tuumaa
€129.45 / yksikkö