Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6JB75 Peukaloruuvisiipi M8x1.25x25mm | AE9ETL

APPROVED VENDOR 6JB75 Peukaloruuvisiipi M8x1.25x25mm

Varastossa
Tuote: AE9ETL Malli: 6JB75

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka6g
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.16.0mm
Pään korkeus20mm
Head Typesiipi
pään leveys39mm
Pituus25ft.
MateriaaliTakorauta
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB75 Peukaloruuvisiipi M8x1.25x25mm
€7.25 / yksikkö