HYVÄKSYTTY Myyjä 6FVJ5 Säädettävä rumpu Dolly 1200 Lb 5-3 / 8 tuuman korkeus | AE8VWZ

APPROVED VENDOR 6FVJ5 Säädettävä Drum Dolly 1200 Lb 5-3/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE8VWZ Malli: 6FVJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä rumpu Dolly
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTeräs
Pyörän leveys1.25 "
Väripunainen
Dolly-kapasiteetti1200 lb
Rummun kapasiteetti30, 55, 85, 95 gal.
Korkeus5.375 "
Sisällä Dia.Säädettävä
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FVJ4 Säädettävä rumpu Dolly 1000 Lb 5-3 / 8 tuuman korkeus | AE8VWY 6FVJ4polypropeeni1.875 "€209.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FVJ5 Säädettävä Drum Dolly 1200 Lb 5-3/8 tuuman korkeus
€214.94 / yksikkö