Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAR3-pullo 15 Ml 0.5 unssia kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RPX

APPROVED VENDOR 6FAR3 pullo 15 ml 0.5 unssi kapea suu - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8RPX Malli: 6FAR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko15 ml / 0.5 oz.
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija25mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus60mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko20 - 415 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pudotussulku ja korkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAL9 Pullo 30 ml 1 unssi leveä suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNW 6FAL930 ml / 1 oz.34mm63mmLeveä28 - 415 mm€35.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAN0-pullo 60 ml 2 unssia leveä suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNX 6TUULETIN060 ml / 2 oz.39mm86mmLeveä28 - 415 mm€20.90
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAN1 Pullo 125 ml 4 unssin leveä suu - 12 kpl: n pakkaus | AE8RNY 6TUULETIN1125 ml / 4 oz.50mm99mmLeveä38 - 415 mm€47.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAN2-pullo 250 ml 8 unssia leveä suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNZ 6TUULETIN2250 ml / 8 oz.61mm131mmLeveä43 - 415 mm€61.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAN3-pullo 500 ml 16 unssia leveä suu - pakkaus 12 | AE8RPA 6TUULETIN3500 ml / 16 oz.73mm168mmLeveä53 - 415 mm€93.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAR4 Pullo 30 ml 1 unssi kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RPY 6FAR430 ml / 1 oz.36.5mm62mmKapea20 - 415 mm€20.92
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAR5 Pullo 60 ml 2 unssia kapea suu - pakkaus 12 | AE8RPZ 6FAR560 ml / 2 oz.40.5mm85mmKapea20 - 415 mm€39.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAR3 pullo 15 ml 0.5 unssi kapea suu - 12 kpl pakkaus
€18.48 / yksikkö