Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEF5 -kaapelikiinnike 1.01x1.00 tuumaa - pakkaus 25 | AE8NAA

APPROVED VENDOR 6EEF5 johdinpidike 1.01 x 1.00 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NAA Malli: 6EEF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin pidike
Leikkeen tyyppiC-tyyppi
VäriLuonnollinen
Korkeus0.68 "
Pituus1.01 "
MateriaaliNailon 6/6
AsennusmenetelmäLiima-pohjainen
Paikan korkeus0.52 "
Slot Width0.7 "
Temp. alue-25 - 85 astetta F
TyyppiItseliimautuva
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMaks. Bundle Dia.Slot WidthLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEF4 -kaapelikiinnike 0.75x0.75 tuumaa - pakkaus 25 | AE8MZZ 6 EEF4Harmaa0.37 "0.75 "-0.23 "0.75 "€7.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEF6 -kaapelikiinnike 1.18x1.00 tuumaa - pakkaus 25 | AE8NAB 6 EEF6Harmaa0.73 "1.18 "0.47-0.55 "0.55 "1"€19.14
HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEF7 -kaapelikiinnike 1.18x1.00 tuumaa - pakkaus 25 | AE8NAC 6 EEF7Harmaa0.87 "1.18 "0.63-0.71 "0.71 "1"€22.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF5 johdinpidike 1.01 x 1.00 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€11.30 / yksikkö