Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEF1 -kaapelikiinnike 1.06 x 0.37 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE8MZX

APPROVED VENDOR 6EEF1 kaapelikiinnike 1.06 x 0.37 tuumaa – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8MZX Malli: 6EEF1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelipuristin
Leikkeen tyyppiKiinteä halkaisija
VäriLuonnollinen
Korkeus0.19 "
Pituus1.06 "
MateriaaliNailon 6/6
AsennusmenetelmäRuuvi
Paikan korkeusEi sovellettavissa
Slot Width0.19 "
Temp. alue-25 - 85 astetta
TyyppiKiinteä halkaisija
Leveys0.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusSlot WidthLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEE9 -kaapelikiinnike 0.76 x 0.38 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE8MZV 6EEE90.27 "0.76 "0.18 "0.38 "€4.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEF0 -kaapelikiinnike 0.86 x 0.37 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE8MZW 6 EEF00.43 "0.86 "0.17 "0.37 "€8.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF1 kaapelikiinnike 1.06 x 0.37 tuumaa – 100 kpl pakkaus
€10.67 / yksikkö