Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6EB87 Pistorasia Ruuvipainike Ruostumaton teräs M12 x 1.75 X 55, 5PK | AE8MTM

APPROVED VENDOR 6EB87-kantaruuvi painike ruostumaton teräs M12 x 1.75 x 55, 5PK

Varastossa
Tuote: AE8MTM Malli: 6EB87

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.21mm
Pään korkeus6.6mm
Head TypePainike
Pituus pään alla55mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus36mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB87-kantaruuvi painike ruostumaton teräs M12 x 1.75 x 55, 5PK
€26.63 /pakkaus