Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DYX2 Flat Washer Zinc Plated Fits #4, 1650PK | AE8LYM

APPROVED VENDOR 6DYX2 litteä aluslevy, sinkitty Sopii nro 4, 1650PK

Varastossa
Tuote: AE8LYM Malli: 6DYX2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#4
Sisällä Dia.3 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Pakkauksen paino0.62
Rockwellin kovuusRb 40 min
Paksuus1 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P45014-PG litteä aluslevy Sae Steel Sopii 1-1/8 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGtavallinen1.125 "1.187 "2.25 "5 paunaa.--0.134 "€207.03
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P45015-PG litteä aluslevy Sae Steel Sopii 1-1/4 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AB9GUA 2DA75 P45015-PGtavallinen1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€313.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P45017-PG litteä aluslevy Sae Steel Sopii 1-1/2 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9GUB 2DA79 P45017-PGtavallinen1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€217.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXX7 Tasainen aluslevy 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7tavallinen7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€211.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DYX2 litteä aluslevy, sinkitty Sopii nro 4, 1650PK
€29.77 /pakkaus