Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07400.030.0005 Pistorasia Ruuvi M3 x 0.50 X 5, 100PK | AE8KYG 6DU26

APPROVED VENDOR M07400.030.0005 hylsyruuvi, litteä M3 x 0.50 x 5, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE8KYG Malli: M07400.030.0005Ristiviite: 6DU26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.6mm
Pään korkeus1.7mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla5mm
Materiaali10.9 Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5"
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.030.0005 hylsyruuvi, litteä M3 x 0.50 x 5, 100 PK
€15.40 /pakkaus