Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6D909 Tyhjennyshana Brass Mnpt 1/8 In | AE8GGL

APPROVED VENDOR 6D909 Tyhjennyshana, messinki, 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8GGL Malli: 6D909

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppisiipi
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine200 psi
Kokonaiskorkeus7 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue0 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuimen sijainti (ulkoinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6D909 Tyhjennyshana, messinki, 1/8 tuumaa
€7.00 / yksikkö