HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CGH7 pyörän kiinnityssarja | AE8BNN

APPROVED VENDOR 6CGH7 pyörän kiinnityssarja

Varastossa
Tuote: AE8BNN Malli: 6CGH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräsarja
hyödyt1-1/2" yleiskäyttöiset moottorikäyttöiset pumput - 4" moottorikäyttöiset jätepumput
ToimintoAuta siirtämään moottorikäyttöisiä pumppuja eri paikkoihin
Kahvan korkeus26-1 / 2 "
MateriaaliTeräs, umpikumirengas
Asennuslaitteiston materiaaliMetalli
PlatingJauhemaalattu maalattu pinta
Painokapasiteetti285 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.98
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (kumi)
    • Kahvan korkeus (26-1 / 2 ")
    • Renkaan materiaali (kumi)
    • Renkaan koko (12 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH7 pyörän kiinnityssarja
€480.35 / yksikkö