Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6CEC4 Letkukrimmeri 1 / 4-38 tuuman kapasiteetti | AE8AWP

APPROVED VENDOR Kapasiteetti 6CEC4 letkunpuristus 1/4-38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8AWP Malli: 6CEC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun Crimper
Koko1/4 - 3/8 "
Korkeus3 5 / 16 "
Pituus12.25 "
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.06
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kannettava

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Kapasiteetti 6CEC4 letkunpuristus 1/4-38 tuumaa
€241.70 / yksikkö