Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CB92 Acorn Nut M3 X 0.50, 10PK | AE8ABE

APPROVED VENDOR 6CB92 Acorn Mutteri M3 X 0.50, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8ABE Malli: 6CB92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus170
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus6mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
MutteriKorkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys4mm
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3 x 0.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Leveys5.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB92 Acorn Mutteri M3 X 0.50, 10PK
€11.73 /pakkaus